Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø4x19x124mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111571
Image 1
HSS-E Maschinen Reibahle mit Morsekegel DIN 208 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Nickel
Zur Liste hinzufügen

75,36 €/ Stückexkl. MwSt

88,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
19 mm
Gesamtlänge
124 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
DIN-Norm
208 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
8