Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø3.18x33x66mm DIN BS 328 H7

  • ERIKS:11676824
Image 1
HSS Maschinen Reibahle mit Zylinderschaft BS 328 B H7 Dampfangelassene Spannuten für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl , Guss <500 N/mm², Titan, Messing und Bronze < 200 HB
Zur Liste hinzufügen

37,32 €/ Stückexkl. MwSt

43,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
3.18 mm
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
BS 328
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
4