Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø22x64x237mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111561
Image 1
HSS-E Maschinen Reibahle mit Morsekegel DIN 208 B H7 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Nickel
Zur Liste hinzufügen

118,40 €/ Stückexkl. MwSt

138,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
22 mm
Schneidenlänge
64 mm
Gesamtlänge
237 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
208 B
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
8