Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø2.38x29x58mm DIN BS 328 H7

  • ERIKS:11676838
Image 1
HSS Maschinen Reibahle mit Zylinderschaft BS 328 B H7 Dampfangelassene Spannuten für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl , Guss <500 N/mm², Titan, Messing und Bronze < 200 HB
Zur Liste hinzufügen

55,60 €/ Stückexkl. MwSt

65,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
2.38 mm
Schneidenlänge
29 mm
Gesamtlänge
58 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
BS 328
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
4