Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø15.88x87x187mm DIN BS 328 C H7

  • ERIKS:11675777
Image 1
HSS Handreibahle mit Morsekegel BS 328 C H7 Dampfangelassen Nuten für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

64,32 €/ Stückexkl. MwSt

75,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
15.88 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
187 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
DIN-Norm
BS 328 C
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
8