Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen hartmetall Ø3x15x61mm DIN 8093 H7

  • ERIKS:11676277
Image 1
Vollhartmetall Reibahle mit Zylinderschaft Din 8093 B H7 Blank für legierten Stahl <1620N/mm², Guss, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Aluminium und Aluminium und Aluminium - Magnesium Legierungen und synthetische Materialien wie Thermoplaste und Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

54,74 €/ Stückexkl. MwSt

64,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
15 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
8093
Toleranz
H7
Material
Hartmetall
Schaftdurchmesser
3 mm
Schneide
6