Eriks
DORMER

DORMER Machinetap HSCo DIN371 C M6 hard verchr

  • ERIKS:12385926
  • Hersteller:E298M6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

27,92 €/ Stückexkl. MwSt

32,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E298
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M6X1
Gewindegröße
6
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
10 mm
Schneidenlänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Durchmesser
6 mm
Beschichtung
Hartverchromung
Steigungswinkel
40 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0135 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase