Eriks
DORMER

DORMER Langserie-PFX-Bohrer, A940, HSS-E, 5 mm Dia., 132 mm LG

  • ERIKS:11920179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,06 €/ Stückexkl. MwSt

23,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A940
Typ
Long series PFX drill
Durchmesser
5 mm
Durchmesser
13/64 in
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
132 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.01399 kg
Schaftdurchmesser
5 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
87 mm
Spannutenlänge
87 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10