Eriks
DORMER

DORMER Langserie-PFX-Bohrer, A940, HSS-E, 5.8 mm Dia., 139 mm LG

  • ERIKS:11920187
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,34 €/ Stückexkl. MwSt

29,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A940
Typ
Long series PFX drill
Durchmesser
5.8 mm
Durchmesser
15/64 in
Schneidenlänge
91 mm
Gesamtlänge
139 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.024 kg
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
91 mm
Spannutenlänge
91 mm
Durchmesserlängenverhältnis
10