147,00 €/ Stückexkl. MwSt
171,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A940 |
Typ | Long series PFX drill |
Durchmesser | 11.51 mm |
Durchmesser | 29/64 in |
Schneidenlänge | 18 mm |
Gesamtlänge | 190 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.122 kg |
Standard | DIN /ANSI |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 121 mm |
Spannutenlänge | 121 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 10 |