Eriks
DORMER

DORMER Langserie-Bohrer, A110, HSS, 9.7 mm Dia., 184 mm LG

  • ERIKS:11673161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,87 €/ Stückexkl. MwSt

30,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A110
Typ
Long Series Drill
Durchmesser
9.7 mm
Schneidenlänge
121 mm
Gesamtlänge
184 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0788 kg
Schaftdurchmesser
9.7 mm
Standard
DIN 340
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
121 mm
Spannutenlänge
121 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6