Eriks
DORMER

DORMER Langserie-Bohrer, A110, HSS, 6.6 mm Dia., 148 mm LG

  • ERIKS:11673125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,59 €/ Stückexkl. MwSt

11,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A110
Typ
Long Series Drill
Durchmesser
6.6 mm
Schneidenlänge
97 mm
Gesamtlänge
148 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0277 kg
Schaftdurchmesser
6.6 mm
Standard
DIN 340
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
97 mm
Spannutenlänge
97 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6