11,10 €/ Stückexkl. MwSt
12,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A110 |
Typ | Long Series Drill |
Durchmesser | 6.4 mm |
Durchmesser | 1/4 in |
Schneidenlänge | 97 mm |
Gesamtlänge | 148 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 340 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.0275 kg |
Schaftdurchmesser | 6.4 mm |
Standard | DIN 340 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 97 mm |
Spannutenlänge | 97 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 6 |