Eriks
DORMER

DORMER Langserie-Bohrer, A110, HSS, 2.4 mm Dia., 95 mm LG

  • ERIKS:11673078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,56 €/ Stückexkl. MwSt

6,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A110
Typ
Long Series Drill
Durchmesser
2.4 mm
Durchmesser
3/32 in
Schneidenlänge
62 mm
Gesamtlänge
95 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0024 kg
Schaftdurchmesser
2.4 mm
Standard
DIN 340
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
62 mm
Spannutenlänge
62 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6