Eriks
DORMER

DORMER Langschaft-Gewindebohrer mit gerader Nut, E600 Serie, Metrisch Gewinde, M6X1, HSS-E-PM, DIN ISO 2283 C, NO3

  • ERIKS:11681572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,44 €/ Stückexkl. MwSt

46,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E600
Typ
Long Shank Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M6X1
Gewindegröße
6
DIN-Norm
ISO 2283 C
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
14 mm
Schneidenlänge
14 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Durchmesser
4.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0106 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund-Gewindebohrer