Eriks
DORMER

DORMER Langschaft-Gewindebohrer mit gerader Nut, E600 Serie, Metrisch Gewinde, M16X2, HSS-E-PM, DIN ISO 2283, NO3

  • ERIKS:11681551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

100,80 €/ Stückexkl. MwSt

117,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E600
Typ
Long Shank Straight Flute Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M16X2
Gewindegröße
16
DIN-Norm
ISO 2283
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
NO3
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
137 mm
Gewindelänge
25 mm
Schneidenlänge
25 mm
Schaftdurchmesser
12.5 mm
Durchmesser
12.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.1317 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase