

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Metallkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
172,20 €/ Stückexkl. MwSt
201,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | TiN |
Material | HSS |