Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer HSS DIN1897N 7,5mm 135G Typ N 2,5xD A0227.5 TiN Tip

  • ERIKS:14589833
  • Hersteller:10880750
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER