Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer HSS DIN1897N 6,9mm 135G Typ N 2,5xD A0226.9 TiN Tip

  • ERIKS:14589827
  • Hersteller:10880690
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER