DORMER Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 135G Typ N 2,5xD A0225.5 TiN Tip
ERIKS:11672408
Kurzbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.