Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer HSS DIN1897N 3,0mm 130G Typ ADX 2,5xD A520

  • ERIKS:11674285
  • Hersteller:A5203.0
Image 1
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

9,10 €/ Stückexkl. MwSt

10,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS