3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A120 |
Typ | Stub Length Drill |
Durchmesser | 6.35 mm |
Schneidenlänge | 9 mm |
Gesamtlänge | 70 mm |
Ausführung | Rollgewalzt |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | 1.5/32 |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.0155 kg |
Schaftdurchmesser | 6.35 mm |
Standard | DIN 1897 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 31 mm |
Spannutenlänge | 31 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 2.5 |