4,17 €/ Stückexkl. MwSt
4,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A120 |
Typ | Stub Length Drill |
Durchmesser | 4.8 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 62 mm |
Ausführung | Rollgewalzt |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | 1.5/32 |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 135 ° |
Gewicht | 0.0072 kg |
Schaftdurchmesser | 4.8 mm |
Standard | DIN 1897 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 26 mm |
Spannutenlänge | 26 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 2.5 |