Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer, A120 Serie, HSS, 2 mm Dia., 38 mm LG

  • ERIKS:23092283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A120
Typ
Stub Length Drill
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
1.5/32
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.001 kg
Standard
DIN 1897
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
12 mm
Spannutenlänge
12 mm
Durchmesserlängenverhältnis
2.5