Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer, A120 Serie, HSS, 2.4 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:23092287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A120
Typ
Stub Length Drill
Durchmesser
2.4 mm
Schneidenlänge
14 mm
Gesamtlänge
43 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
1.5/32
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.001325 kg
Schaftdurchmesser
2.4 mm
Standard
DIN 1897
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
14 mm
Spannutenlänge
14 mm
Durchmesserlängenverhältnis
2.5