Eriks
DORMER

DORMER Kurzbohrer, A117 Serie, HSS-E, 6.5 mm Dia., 70 mm LG

  • ERIKS:11673228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A117
Typ
Stub Length Drill
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
70 mm
Ausführung
Rollgewalzt
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
1.5/32
Beschichtung
Bronze
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS-E
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.0163 kg
Schaftdurchmesser
6.5 mm
Standard
DIN 1897
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
31 mm
Spannutenlänge
31 mm
Durchmesserlängenverhältnis
2.5