21,95 €/ Stückexkl. MwSt
25,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A117 |
Typ | Stub Length Drill |
Durchmesser | 10 mm |
Durchmesser | 3/8 in |
Schneidenlänge | 43 mm |
Gesamtlänge | 89 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | 1.5/32 |
Beschichtung | Bronze |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 135 ° |
Gewicht | 0.0446 kg |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Standard | DIN 1897 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 43 mm |
Spannutenlänge | 43 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 2.5 |
A | A11710.0 |
Durchmesser Bohrer | 10 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.39 in |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.39 in |
Schaftform | Gerade |
Gesamtlänge | 3.5 in |
Winkel der Spitze | 135 ° |
Schneidrichtung | Rechts |
Schneidstoff | HSS-E |