45,44 €/ Stückexkl. MwSt
53,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E650 |
Typ | Combination Drill-Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M4X0,70 |
Gewindegröße | 4 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 65 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Durchmesser | 4 mm |
Beschichtung | Dampfgehärtet |
Steigungswinkel | 30 ° |
Toleranz | 6H |
Anzahl Rillen | 2 |
Gewicht | 0.0045 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrundloch-Gewindebohrerfase |