Eriks
DORMER

DORMER Kombi-Bohr-Gewindeschneider, E650 Serie, Metrisch Gewinde, M3X0,50, HSS

  • ERIKS:11681648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

44,56 €/ Stückexkl. MwSt

52,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E650
Typ
Combination Drill-Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M3X0,50
Gewindegröße
3
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schneidenlänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.15 mm
Durchmesser
3.15 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Steigungswinkel
30 °
Toleranz
6H
Anzahl Rillen
2
Gewicht
0.006 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase