Eriks
DORMER

DORMER Kombi-Bohr-Gewindeschneider, E650 Serie, Metrisch Gew., M5 Gew., HSS

  • ERIKS:11681650
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Stückexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E650
Typ
Combination Drill-Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M5
Gewindegröße
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Kurzes Gewinde
Nein
Gesamtlänge
69 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
10 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Schlüsselweite
4 mm
Durchmesser
5 mm
Beschichtung
Dampfbehandelt
Steigungswinkel
30 °
Toleranz
6H
Gewicht
0.01 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrund (2-3 Gang)
Gewindeart
Metrisch
Gewindemaß (Zoll)
0.1654
Schaftdurchmesser
0.1969 in
Gewindesteigung
0.8 mm
Gewindesteigung
0.0315 in
Gewindelänge
0.5906 in
Schneidenlänge
0.3937 in
Gesamtlänge
2.7165 in
Linksgewinde
Nein
Schneidstoff
HSS
Mit Kühlkanal
Nein