Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E650 |
Typ | Combination Drill-Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M16 |
Gewindegröße | 16 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Kurzes Gewinde | Nein |
Gesamtlänge | 134 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schneidenlänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 12.5 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Steigungswinkel | 30 ° |
Toleranz | 6H |
Gewicht | 0.1188 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund (2-3 Gang) |
Gewindeart | Metrisch |
Gewindemaß (Zoll) | 0.5512 |
Schaftdurchmesser | 0.4921 in |
Gewindesteigung | 2 mm |
Gewindesteigung | 0.0787 in |
Gewindelänge | 1.2598 in |
Schneidenlänge | 1.2598 in |
Gesamtlänge | 5.2756 in |
Linksgewinde | Nein |
Schneidstoff | HSS |
Mit Kühlkanal | Nein |