Eriks
DORMER

DORMER Kegelschaftbohrer, A130 Serie, HSS, 22.75 mm Dia., 253 mm LG

  • ERIKS:11673585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,60 €/ Stückexkl. MwSt

113,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A130
Typ
Taper Shank Drill
Durchmesser
22.75 mm
Schneidenlänge
155 mm
Gesamtlänge
253 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.437 kg
Standard
ISO A13022.75, ANSI A13022.75
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
155 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Aufnahmeschaft
Morsekonus 2
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
22.75 mm
Durchmesser Bohrer
0.8957 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftform
Morsekegel-Schaft
Schneidenlänge
6.1024 in
Gesamtlänge
9.9606 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl