Eriks
DORMER

DORMER Kegelschaftbohrer, A130 Serie, HSS, 14.3 mm Dia., 212 mm LG

  • ERIKS:11673549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,22 €/ Stückexkl. MwSt

69,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A130
Typ
Taper Shank Drill
Durchmesser
14.3 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
212 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.1722 kg
Standard
ISO A13014.3, ANSI A13014.3
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
114 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Aufnahmeschaft
Morsekonus 2
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
14.3 mm
Durchmesser Bohrer
0.563 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftform
Morsekegel-Schaft
Schneidenlänge
4.4882 in
Gesamtlänge
8.3465 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl