Eriks
DORMER

DORMER HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A Ø 5 X 63 mm

  • ERIKS:23087139
Image 1
HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A
Zur Liste hinzufügen

25,59 €/ Stückexkl. MwSt

29,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
5 mm
Gesamtlänge
63 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
333A
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS