Eriks
DORMER

DORMER HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A Ø 4 X 56 mm

  • ERIKS:23087138
Image 1
HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A
Zur Liste hinzufügen

18,06 €/ Stückexkl. MwSt

21,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
56 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
333A
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS