Eriks
DORMER

DORMER HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A Ø 2.5 X 45 mm

  • ERIKS:23087136
Image 1
HSS Zentrierbohrer DIN 333A 60° Blank 1xD für Zentrierbohrungen Form A
Zur Liste hinzufügen

9,59 €/ Stückexkl. MwSt

11,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
45 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
333A
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS