Eriks
DORMER

DORMER HSS Zentrierbohrer 60° Blank 1xD für Zentierbohrungen Ø 2.5 X 50 mm

  • ERIKS:11673884
Image 1
HSS Zentrierbohrer 60° Blank 1xD für Zentierbohrungen
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
2.5 mm
Schneidenlänge
4.5 mm
Gesamtlänge
50 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS