Eriks
DORMER

DORMER HSS Zentrierbohrer 60° Blank 1xD für Zentierbohrungen Ø 1 X 31.5 mm

  • ERIKS:11673880
Image 1
HSS Zentrierbohrer 60° Blank 1xD für Zentierbohrungen
Zur Liste hinzufügen

8,51 €/ Stückexkl. MwSt

9,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
1 mm
Schneidenlänge
2.1 mm
Gesamtlänge
35 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
60 °
Material
HSS