Eriks
DORMER

DORMER HSS-X1 SPECTRUM MACH.TAP EX11M27X2.0

  • ERIKS:12141472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

217,60 €/ Stückexkl. MwSt

254,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EX11
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M27x2
Gewindegröße
27
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
20 mm
Schneidenlänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Durchmesser
20 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
25 mm
Anzahl Rillen
4
Gewicht
0.3335 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase