25,20 €/ Stückexkl. MwSt
29,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | G560 |
Typ | Countersink |
Anzahl Schneiden | 3 |
Schneidrichtung | Rechtsdrehend / Rechts |
Schneidstoff | HSS |
Länge | 1.7717 in |
Länge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 0.1969 in |
Ansenkung | 90 ° |