34,30 €/ Stückexkl. MwSt
40,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | G142 |
Typ | Countersink |
Anzahl Schneiden | 3 |
Schneidrichtung | Rechtsdrehend / Rechts |
Schneidstoff | HSS |
Länge | 2.3622 in |
Länge | 60 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Ansenkung | 90 ° |