Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 82gr DIN335C 10.4 G154

  • ERIKS:11682159
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
G154
Typ
Countersink
Anzahl Schneiden
3
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Länge
1.9685 in
Länge
50 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Ansenkung
82 °