72,80 €/ Stückexkl. MwSt
85,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | G171 |
Typ | Countersink |
Anzahl Schneiden | 3 |
Schneidrichtung | Rechtsdrehend / Rechts |
Schneidstoff | HSS |
Länge | 2.4016 in |
Länge | 61 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Ansenkung | 100 ° |