Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 100gr TiAlN 16.5 G171

  • ERIKS:11682183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

53,90 €/ Stückexkl. MwSt

63,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
G171
Typ
Countersink
Anzahl Schneiden
3
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Länge
2.2047 in
Länge
56 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Ansenkung
100 °