44,56 €/ Stückexkl. MwSt
52,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | F330 |
Typ | HSS Adjustable Split Hand Die |
Gewindeform | UNF |
Material | HSS |
Durchmesser | 2.85 mm |
Gewindeart | UNF |
Außendurchmesser | 20.64 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 48 |
Schneidstoff | HSS |
Schneidrichtung | Rechtsgewinde |