33,12 €/ Stückexkl. MwSt
38,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | F300 |
Typ | HSS Adjustable Split Hand Die |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Material | HSS |
Durchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisch Fein |
Gewindesteigung | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Schneidstoff | HSS |
Schneidrichtung | Rechtsgewinde |