Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M8X1.0X1 F310

  • ERIKS:11681883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,56 €/ Stückexkl. MwSt

52,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F310
Typ
MF Adjustable Dies
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Material
HSS
Durchmesser
8 mm
Gewindeart
Metrisch Fein
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
1 in
Außendurchmesser
25.4 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Rechtsgewinde