Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M14X1.25X1.5/16 F310

  • ERIKS:11681862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,84 €/ Stückexkl. MwSt

77,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F310
Typ
MF Adjustable Dies
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Material
HSS
Durchmesser
14 mm
Gewindeart
Metrisch Fein
Gewindesteigung
1.25 mm
Außendurchmesser
33.34 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Rechtsgewinde