65,84 €/ Stückexkl. MwSt
77,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | F310 |
Typ | MF Adjustable Dies |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Material | HSS |
Durchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Metrisch Fein |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 33.34 mm |
Schneidstoff | HSS |
Schneidrichtung | Rechtsgewinde |