Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M12X1.0X1.5/16 F310

  • ERIKS:11681859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,84 €/ Stückexkl. MwSt

77,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
F310
Typ
MF Adjustable Dies
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Material
HSS
Durchmesser
12 mm
Gewindeart
Metrisch Fein
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
33.34 mm
Schneidstoff
HSS
Schneidrichtung
Rechtsgewinde